Hårdmetalforlænger til påskruningsfræser ⌀ d = 16 mm, Gevind M × L: M8X115

Art.-nr.: 301362 M8X115
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × L Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Adapter ⌀ d = 16 mm
Skaft-⌀d 16 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Udvendig ⌀ D 12,8 mm
Borings-⌀ D1 8,5 mm
Samlet længde Li alt 115 mm
Nyttelængde L1 60 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301362 M8X115
EAN/GTIN 4062406785673
Producentnummer 301362 M8X115

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalforlænger med vibrationsdæmpende egenskaber, skafttolerance h6, lang og slank udførelse.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner. Perfekt kombination af standardstålforlængere og Densimet®-forlængere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven