{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ⌀ d = 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Borings-⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Nyttelængde L1 | 68,7 mm | |
L2 | 66 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 301357 M16X66 | |
EAN/GTIN | 4062406107505 | |
Producentnummer | 301357 M16X66 |