Cylindriske holdere til påskruningsfræsere M10X67

Art.-nr.: 301353 M10X67
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × længde L2 Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Adapter ⌀ d = 20 mm
    Indvendig køling ja
    Borings-⌀ D1 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Samlet længde L 160 mm
    Nyttelængde L1 68,7 mm
    L2 67 mm
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 301353 M10X67
    EAN/GTIN 4062406107420
    Producentnummer 301353 M10X67

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skafttolerance h6.

    Anvendelse:

    Holder i spændepatron.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven