{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ⌀ d = 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Borings-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Nyttelængde L1 | 105 mm | |
L2 | 24 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 301351 M12X105 | |
EAN/GTIN | 4062406107390 | |
Producentnummer | 301351 M12X105 |