Weldon-holdere til påskruningsfræsere med intern køling M12X40

Art.-nr.: 301349 M12X40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × længde L1 Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ⌀ d = 25 mm
Indvendig køling ja
Borings-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Samlet længde L 101 mm
Nyttelængde L1 40 mm
L2 24 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301349 M12X40
EAN/GTIN 4062406107369
Producentnummer 301349 M12X40

Betegnelse

Udførelse:

Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Til fastgørelse af fladespændepatron (Weldon).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven