Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdmetal-værktøjsholder til påskruningsfræser M10X110

Art.-nr.: 301348 M10X110

Vælg variant og styktal

Gevind M × Li alt Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10×110
Adapter ⌀ d = 20 mm
Skaft-⌀d 20 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Borings-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Nyttelængde L1 60 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301348 M10X110
Producentnummer 301348 M10X110

Betegnelse

Udførelse:

  • Svingningsdæmpende egenskab.
  • •Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven