{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M10×100 | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 119 mm | |
Borings-⌀ D1, tolerance IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Nyttelængde L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 301309 M10X100 | |
EAN/GTIN | 4045197706744 | |
Producentnummer | 301309 M10X100 |