{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M12×5 | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 25 mm | |
Borings-⌀ D1, tolerance IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Udvendig ⌀ D | 21 mm | |
Nyttelængde L1 | 5 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 301308 M12X5 | |
Producentnummer | 301308 M12X5 |