Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind M10X25

Art.-nr.: 301303 M10X25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × længde L1 Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevind M M10×25
    Adapter SK 40
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form ADB
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC
    Udragende længde, A-mål 44 mm
    Borings-⌀ D1, tolerance IT6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Udvendig ⌀ D 20 mm
    Nyttelængde L1 25 mm
    L2 5 mm
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 301303 M10X25
    EAN/GTIN 4062406105372
    Producentnummer 301303 M10X25

    Betegnelse

    Udførelse:

    Konisk konstruktion.

    Anvendelse:

    Til skruefræser med gevind.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven