3/8″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 7/32″

Art.-nr.: 3012A-52 7/32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3012A-52 7/32
EAN/GTIN 4991644041749
Producentnummer 3012A-52 7/32

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 52 mm
Mål D2: 18 mm
Længde: 15,5 mm
Højde: 34 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 7/32″
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven