{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skaft-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 45 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Korthulsbor-holder |
Artikelnummer | 301285 25 | |
EAN/GTIN | 4062406104955 | |
Producentnummer | 301285 25 |