{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 50 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 50 mm | |
Adapter | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 120 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 30 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 50 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 50 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301150 50 | |
EAN/GTIN | 4045197285867 | |
Producentnummer | 301150 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 A = 160, Dorn-⌀ d1: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
3739,63 DKK
2.108,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1467,26 DKK
826,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.715,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.685,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.411,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
953,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Dorn-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | ADB | ADB | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |