{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | SK 50 A = 200 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 17 mm | |
Vægt | 5,8 kg | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301146 16 | |
EAN/GTIN | 4045197761736 | |
Producentnummer | 301146 16 |