{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | SK 40 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | |
Vægt | 3,6 kg | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301136 27 | |
EAN/GTIN | 4045197761705 | |
Producentnummer | 301136 27 |