Fræsehovedforlænger lang, Dorn-⌀ d1: 32mm

Art.-nr.: 301106 32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 32 mm
Standard DIN 6357
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udvendig ⌀ D 78 mm
Samlet længde L 70 mm
A 24 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301106 32
EAN/GTIN 4045197779304
Producentnummer 301106 32

Betegnelse

Udførelse:

Holdetap, boring og slebne kontaktflader ved kraven.

Anvendelse:

Til fleksibel forlængelse af fræserhovedadaptere. Prisbillig variant til dyre specialfremstillinger. 3 mulige anvendelsesmuligheder: kort (45 mm) eller lang (70 mm) forlænger eller maks. kombination af to korte forlængere (2×45 mm).

Leveringsomfang:

Inklusive passende fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven