Fræsehovedforlænger kort, Dorn-⌀ d1: 27mm

Art.-nr.: 301105 27
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 27 mm
Standard DIN 6357
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udvendig ⌀ D 60 mm
Samlet længde L 45 mm
A 21 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301105 27
EAN/GTIN 4045197778444
Producentnummer 301105 27

Betegnelse

Udførelse:

Holdetap, boring og slebne kontaktflader ved kraven.

Anvendelse:

Til fleksibel forlængelse af fræserhovedadaptere. Prisbillig variant til dyre specialfremstillinger. 3 mulige anvendelsesmuligheder: kort (45 mm) eller lang (70 mm) forlænger eller maks. kombination af to korte forlængere (2×45 mm).

Leveringsomfang:

Inklusive passende fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.
Reserveskrue nr. 301107.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven