3/8″ Bit-nøgle med stiknøgle, sekskantet stik, Z-Serie 6 mm

Art.-nr.: 3010MZ-75 6mm
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3010MZ-75 6mm
EAN/GTIN 4991644039951
Producentnummer 3010MZ-75 6mm
L-nummer L60050 9913

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 75 mm
Mål D2: 17 mm
Højde: 48,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 6 mm
Udvendig sekskant
Overflade: forkromet + zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn + Særlig bit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven