3/8″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik, Z-Serie 5 mm

Art.-nr.: 3010MZ-50 5mm
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3010MZ-50 5mm
    EAN/GTIN 4991644039869
    Producentnummer 3010MZ-50 5mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 50 mm
    Mål D2: 17 mm
    Højde: 23,5 mm
    Kør: 3/8″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 5 mm
    Udvendig sekskant
    Overflade: forkromet + zinkfosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn + Særlig bit stål

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven