3/8″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 6 mm

Art.-nr.: 3010M-62 6mm
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3010M-62 6mm
    EAN/GTIN 4991644037643
    Producentnummer 3010M-62 6mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 62 mm
    Mål D2: 18 mm
    Højde: 35,5 mm
    Kør: 3/8″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 6 mm
    Udvendig sekskant
    Overflade: forkromet + zinkfosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn + Særlig bit stål

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven