• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

3/8″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 12 mm

Art.-nr.: 3010M-160 12mm
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3010M-160 12mm
EAN/GTIN 4991644038077
Producentnummer 3010M-160 12mm
L-nummer L60050 3355

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 160 mm
Mål D2: 20 mm
Højde: 133,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 12 mm
Udvendig sekskant
Overflade: forkromet + zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn + Særlig bit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven