{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 60 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 60 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 128 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 40 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 60 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 60 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301097 60 | |
EAN/GTIN | 4062406252069 | |
Producentnummer | 301097 60 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fræserhovedadapter Form ADB, SK 50 kort, Dorn-⌀ d1: 60mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
953,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.385,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 kort | HSK-A 100 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Dorn-⌀ d1 | 60 mm | 60 mm |
Form | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 60 | 60 |