Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm

Art.-nr.: 301027 22
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 22 mm
Spænde-⌀ D1 22 mm
Adapter SK 40 A = 100
Standard DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm
Fræsedornslængde L4 19 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 22
passende specialnøgle nr. 309840 22
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301027 22
EAN/GTIN 4062406251925
Producentnummer 301027 22

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 22mm

Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
482,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
869,11 DKK
648,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
1203,90 DKK
864,20  DKK
plus moms plus fragt
Dorn-⌀ d1 22 mm 22 mm 22 mm
Fræsedornslængde L4 19 mm 19 mm 19 mm
passende specialnøgle nr. 309840 22 22 22
Spænde-⌀ D1 22 mm 22 mm 22 mm
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 22 22 22
Produkttype Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven