{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | SK 40 middel | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 89 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301025 40 | |
EAN/GTIN | 4045197646040 | |
Producentnummer | 301025 40 |