{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 70 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 27 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 41 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 300975 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251857 | |
Producentnummer | 300975 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-fræser-/dornadapter Form A 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
713,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.512,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
595,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |