Udførelse:
Mit Werkzeug zu montieren
Beskrivelse:
Solid carbide gevindfræser / GF G 1 / 4 IK 2,5xD GF 1162
GF
Solid carbide gevindfræser
Universelt anvendeligt værktøj til omkostningseffektiv fremstilling af indvendige gevind.
Egenskab:
Gewicht: 39,60 kg
Lichte Höhe: 560 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2278 mm
Höhe: 1835 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 3 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Bemærk:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage