Solid carbide gevindfræser / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137

Art.-nr.: 300906
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300906
EAN/GTIN 4046122044016
Producentnummer 300906
L-nummer L10160 265

Betegnelse

Udførelse:

Mit Werkzeug zu montieren

Beskrivelse:

Solid carbide gevindfræser / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137


GFS
GFS
Solid carbide gevindfræser med forsænkningstrin

Universelt anvendeligt værktøj til kombineret fremstilling af indvendige gevind med forsænkning. Øg produktiviteten ved at sænke og fræse gevind i én arbejdscyklus uden værktøjsskift.

Egenskab:

Gewicht: 49,30 kg
Lichte Höhe: 1415 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2652 mm
Höhe: 2690 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Bemærk:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven