{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2 mm - 6 mm | |
Adapter | SK 40 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300786 2-6 | |
EAN/GTIN | 4062406256036 | |
Producentnummer | 300786 2-6 |