{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
⌀d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Nøglevidde str. | 19 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 300774 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261555252 | |
Producentnummer | 310 2006 820 1 |