ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB 11

Art.-nr.: 300669 11
Rabat
1926,25 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-7 mm
Adapter SK 50 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 7 mm
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Nyttelængde LN 126 mm
passende spændenøgle nr. 309740 11
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300669 11
EAN/GTIN 4062406109486

Betegnelse

Udførelse:

Spændemøtrik afbalanceret til HSC. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele