{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 20 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Adapter | SK 40 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Nyttelængde LN | 73 mm | |
passende spændenøgle nr. 309740 | 20 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300665 20 | |
EAN/GTIN | 4045197764300 | |
Producentnummer | 300665 20 |