ER-spændetangspatroner, mini/slank Form AD 11

Art.-nr.: 300651 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 11 mm
Spænde-⌀ D1 1-7 mm
Adapter SK 40 A = 100
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 7 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Nyttelængde LN 70 mm
passende spændenøgle nr. 309740 11
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300651 11
EAN/GTIN 4062406422295
Producentnummer 300651 11

Betegnelse

Udførelse:

Spændemøtrik afbalanceret til HSC. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Leveres som standard med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881309434. ER-spændenøgle nr. 309740.
Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806. AB-spændenøgler nr. 308820; 308830.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven