{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | SK 40 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 22 mm | |
Nyttelængde LN | 70 mm | |
passende spændenøgle nr. 309740 | 16 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300650 16 | |
EAN/GTIN | 4045197287779 | |
Producentnummer | 300650 16 |