ER-spændetangspatronsæt 16

Art.-nr.: 300630 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 16
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300630 16
EAN/GTIN 4045197307910

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Høj præcision på systemkoncentricitet ≤10 µm.
  • Op til 40% større spændekraft, ved nom. ⌀.

Fordel:

  • Højere standtider, optimal processikkerhed.
  • Bedre kvalitet (overfladekvalitet, snævrere fremstillingstolerancer).
  • Lavere produktionsomkostninger.

Leveringsomfang:

ER-patron med møtrik (nr. 300470 str. 16, 25 eller 32), ER-spændenøgler (nr. 613300 str. 25 eller 309680 str. 32) og ER-spændepatroner (nr. 308901, 308941 eller 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20 mm.
Inklusive kunststofkuffert.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgle nr. 308820; 308830. ER-spændenøgle, nr. 309680 eller 613300. ER-spændepatroner, nr. 308901309434. ER-spændemøtrik nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven