{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 | |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | SK 50 A = 70 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 16 | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 16 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300550 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284846 | |
Producentnummer | 300550 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form ADB 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
710,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
531,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
635,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
707,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 70 | 70 | 70 | 70 |
Form | ADB | ADB | ADB | AD |
Til ER-spændetænger | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |