ER-spændetangspatron Form ADB 40

Art.-nr.: 300530 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 40
Spænde-⌀ D1 3-26 mm
Adapter SK 40 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 3 mm - 26 mm
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 40
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 40
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300530 40
EAN/GTIN 4045197284792
Producentnummer 300530 40

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min−1
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Præcisionsspændemøtrik GARANT finafbalanceret (G2,5 / 25000 min−1) og overfladebehandlet, hvorved der opnås høj spændekraft og lav slitage.
  • Gennemgang boret op.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven