Værktøjssortiment i CT-modul til B3 43- stk.

Art.-nr.: 3005240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3005240
EAN/GTIN 4010886949313
Producentnummer 3005240
L-nummer L60160 6030

Betegnelse

Beskrivelse:

GEDORE værktøjssortiment sammensat til daglig brug på værkstedet
Ideal til større og mindre vedligeholdelses- og monteringsarbejde
Velegnet til industri, handel, bilindustrien og den ambitiøse gør-det-selv-mand

Egenskab:

  • Opbevaring: Kontrolværktøjsmodul til WORKMO eller L-BOXX 136
  • Samlet bredde [mm]: 660 mm
  • Samlet længde [mm]: 314 mm
  • Materiale: skum
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven