ER-spændetangspatron Form AD 16

Art.-nr.: 300505 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.184 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 0,5-10 mm
    Adapter SK 40 A = 100
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form AD
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC
    Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
    Udragende længde, A-mål 100 mm
    Udvendig ⌀ D 28 mm
    Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 16
    Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 16
    Balluffchip-boring ja
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 300505 16
    EAN/GTIN 4062406108694
    Producentnummer 300505 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
    HOLEX −
    HOLEX præscionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret (G6,3/18.000 min−1, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18.000 min−1).

    Anvendelse:

    Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændemøtrik.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven