{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
Nøglevidde str. | 32 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300445 32 | |
EAN/GTIN | 4062406114381 | |
Producentnummer | 300445 32 |