Fladespændepatroner Kombi, slanke Form ADB 12 mm

Art.-nr.: 300422 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 34,22 mm
⌀ D2 17 mm
⌀ D3 22 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300422 12
EAN/GTIN 4045197287632
Producentnummer 300422 12

Betegnelse

Udførelse:

  • Boringstolerance D1 i H4 (mere nøjagtig end DIN).

Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Mit RFID/balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft iht. DIN 1835 form B + E og DIN 6535 form HB + HE.

Leveringsomfang:

Inklusive kugleledsspændeskrue til system Weldon og Whistle-Notch og gennemboret stopskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte nr. (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, reservespændeskrue 309905 M6, 309905 M8.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven