{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40,5 mm | |
⌀ D2 | 37,5 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300395 12 | |
EAN/GTIN | 4062406114633 | |
Producentnummer | 300395 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance-fræsepatron med kølekanalboring Form ADB, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.106,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
369,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
585,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
570,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
741,94 DKK
565,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
829 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
356,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |