Udførelse:
Mit Werkzeug zu montieren
Beskrivelse:
Solid carbide gevindfræser / JRC TiAlN (Futura) M 2 2xD
GFS
GFS
Solid carbide gevindfræser med forsænkning
Universelt anvendeligt værktøj til kombineret fremstilling af indvendige gevind med forsænkning. Øg produktiviteten ved at sænke og fræse gevind i én arbejdscyklus uden værktøjsskift.
Egenskab:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2910 mm
Ausladung: 3179 mm
Höhe: 4010 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Bemærk:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage