{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 18 mm | |
Adapter | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300351 18 | |
EAN/GTIN | 4045197830098 | |
Producentnummer | 300351 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1489,83 DKK
841,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
861,58 DKK
486,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1098,56 DKK
619,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |