Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 130, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 300347 20
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter SK 50 A = 130
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 130 mm
Udvendig ⌀ D 52 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 20
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300347 20
EAN/GTIN 4062406421007
Producentnummer 300347 20

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven