Esecuzione:
Mit Werkzeug zu montieren
Descrizione:
Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFM D10x 16xM1,25 IC
GFM
Fresa a filettare in metallo duro integrale ad ampio raggio
Utensile universale per il taglio di un'ampia gamma di filetti-Ø con passo identico
Proprietà:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2910 mm
Ausladung: 3179 mm
Höhe: 4010 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Nota:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage