Solid carbide gevindfræser / GFS M 8 2xD

Art.-nr.: 300258
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 300258
EAN/GTIN 4046122025770
Producentnummer 300258

Betegnelse

Udførelse:

Mit Werkzeug zu montieren

Beskrivelse:

Solid carbide gevindfræser / GFS M 8 2xD

GFS
GFS
Solid carbide gevindfræser med forsænkning

Universelt anvendeligt værktøj til kombineret fremstilling af indvendige gevind med forsænkning. Øg produktiviteten ved at sænke og fræse gevind i én arbejdscyklus uden værktøjsskift.

Egenskab:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3750 mm
Ausladung: 4063 mm
Höhe: 4850 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Bemærk:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven