Fladespændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 40 A = 100, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 300255 16
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300255 16
EAN/GTIN 4062406242831
Producentnummer 300255 16

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min-1.
Med kølekanaler. Kan ikke låses.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 40 A = 100, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 16mm

Fladespændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 40 A = 100, Spænde-⌀ D1: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
466,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
517,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
699,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
335,99  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 40 A = 100 SK 40 A = 100 SK 40 A = 100 SK 40 A = 100
Udragende længde, A-mål 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 18000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven