Solid carbide gevindfræser / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1,5 2xD IK

Art.-nr.: 300233
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300233
EAN/GTIN 4046122025343
Producentnummer 300233

Betegnelse

Udførelse:

Mit Werkzeug zu montieren

Beskrivelse:

Solid carbide gevindfræser / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1,5 2xD IK

GF
Solid carbide gevindfræser

Universelt anvendeligt værktøj til omkostningseffektiv fremstilling af indvendige gevind.

Egenskab:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3150 mm
Ausladung: 2026 mm
Höhe: 4250 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Bemærk:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven