Solid carbide gevindfræser / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1 2xD IK

Art.-nr.: 300232
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 300232
EAN/GTIN 4046122025336
Producentnummer 300232

Betegnelse

Udførelse:

Mit Werkzeug zu montieren

Beskrivelse:

Solid carbide gevindfræser / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1 2xD IK

GF
Solid carbide gevindfræser

Universelt anvendeligt værktøj til omkostningseffektiv fremstilling af indvendige gevind.

Egenskab:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2900 mm
Ausladung: 1891 mm
Höhe: 4000 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Bemærk:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven