{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300230 12 | |
EAN/GTIN | 4045197282934 | |
Producentnummer | 300230 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form ADB, SK 40 A = 100, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
502,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
699,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
335,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Form | ADB | ADB | AD | AD |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |