{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300205 40 | |
EAN/GTIN | 4062406242589 | |
Producentnummer | 300205 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form AD, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
409,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.720,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
517,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
631,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | SK 40 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |